Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7322000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Service

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 160 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242645060

Réf. Sonepar

00165000153

Réf. Fournisseur

7322000

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

160 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

44 mm

hauteur:

110 mm

LiveLink Premium - II