Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7321600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Service

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242644933

Réf. Sonepar

00165000156

Réf. Fournisseur

7321600

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

autre

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

LiveLink Premium - IP54 - I

Les Atouts de l'article:

Le kit Serveur LiveLink, prêt à l’emploi, comprend tous les composants nécessaires à la commande de l’installation d’éclairage. Il est livré prêt au raccordement, dans un boîtier.Les composants montés dans le boîtier sur un rail profilé sont précâblés. Seuls le câble d’alimentation, les câbles DALI et l’Ethernet devront encore être connectés. Le package serveur comporte les composants suivants :: - 1 x Serveur LiveLink Intel Atom© x7-E3950, 1,6 GHz (64 GB SSD, 4 GB LPDDR3 RAM) - 1 x Bloc secteur pour serveur / switch LiveLink - 3 x LiveLink Ethernet/DALI-Gateway - 1 x Bloc secteur pour LiveLink Ethernet/DALI-Gateway - 1 x Switch 8 Ports (Phoenix Contact FL Switch SFNB 8TX) - Fusibles - 1 x Prise de courant - Prise Ethernet externe - Borniers de raccordement Un routeur WiFi connecté est nécessaire à la configuration du package serveur LiveLink Premium via l’application LiveLink Premium. Le routeur ne fait pas partie du package serveur. Il est compatible avec les composants suivants LiveLink Premium :: LiveLink Premium Server Extension Kit 1 (TK 10180770) LiveLink Premium Server Extension Kit 2 (TK 10180771) Un routeur WiFi connecté (non inclus dans la livraison) est nécessaire à la configuration du package serveur LiveLink Premium via l’application LiveLink Premium. Tension d’entrée 220-230 V Participant DALI 384 Nombre de participants DALI pouvant aller jusqu’à : 2000 Courant de sortie DALI par ligne DALI d’au maximum 134 mA Longueur de câble DALI d’au maximum 300m Section de conducteur DALI admissible 0,5 - 1,5mm2 Dimensions du boîtier (L x l x H) 250 mm x 500 mm x 700 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP54.

Les Atouts de la gamme:

La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.