Trilux - Gestion d'éclairage Service - 6911700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 204 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242373017

Réf. Sonepar

00165237301

Réf. Fournisseur

6911700

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

unité de contrôle

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

204 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

22 mm

LiveLink Wifi - II