Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7778800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Service

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 106 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242591848

Réf. Sonepar

00165259184

Réf. Fournisseur

7778800

Réf. Commerciale

Trilux

profondeur:

106 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

60 mm

LiveLink Premium - II