Trilux - Inserts d'éclairage E-Line 48W 2211mm 4000K 8400lm IP50 DALI blanc - 9002363986

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Inserts d'éclairage E-Line 48W 2211mm 4000K 8400lm IP50 DALI blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8400 lm

  • puissance du système - 48 W

  • efficacité lumineuse - 175 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4069072073844

Réf. Sonepar

00165000701

Réf. Fournisseur

9002363986

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

8400 lm

puissance du système:

48 W

efficacité lumineuse:

175 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

indice de protection (IP):

IP50

nombre de pôles:

5

longueur:

2211 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de distorsion harmonique (THD):

14

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

Inserts d'éclairage - 765... E-Line Next Fix - Lentille - blanc - rectangulaire - ETDD - 48W - 8400lm - Medium Wide (MW) - IP50 - IK03 - 3 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - 175lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie