Trilux - Kit de connexion 1,5 m pour Rail DALI saillie blanc - 8899900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 32 mm
longueur - 120 mm
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971312
Réf. Sonepar
00165297131
Réf. Fournisseur
8899900
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
32 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs en saillie. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 32 mm x 90 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.



