Trilux - Kit de connexion 1,5 m pour Rail DALI saillie noir - 8899800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
largeur - 32 mm
longueur - 120 mm
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242971305
Réf. Sonepar
00165297130
Réf. Fournisseur
8899800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
largeur:
32 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Kit de connexion avec étrier et raccord en ligne + câble en acier Ø 1,5 mm + crampon de suspension + douille décorative . Pour rails conducteurs en saillie. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 32 mm x 90 mm