Trilux - Kit de raccord en ligne pour Rail saillie ou encastré blanc - 8913200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - blanc

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 115 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242971954

Réf. Sonepar

00165297195

Réf. Fournisseur

8913200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

blanc

largeur:

30 mm

longueur:

115 mm

hauteur:

33 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion composé d’un étrier et d’un accouplement conducteur sans dispositif d’alimentation pour une connexion mécanique et électrique intégrée. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Convient aux rails conducteurs encastrés et en saillie. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 115 mm x 30 mm x 33 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le schéma coté.