Trilux - Kit de suspension par câble 2 mètres et câble d'alimentation 3x1,5mm² - 7640500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Kit de suspension par câble 2 mètres et câble d'alimentation 3x1,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242569489

Réf. Sonepar

00165256948

Réf. Fournisseur

7640500

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

section nominale:

0 mm²

couleur:

autre

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Arimo Fit D

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 2 points. Pour longueurs de suspension jusqu’à 2000 mm. La livraison comprend 2 suspensions par câble en Y et un câble d’alimentation tripolaire avec décharge de traction..

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la grande variété de ses optiques, formats et types de montage (encastré, plafonnier), la gamme Arimo Fit LED répond à tous les besoins d’éclairage du secteur tertiaire.