Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Kit de suspension par câble longeur 6000 mm - 7943200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Kit de suspension par câble longeur 6000 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242650705

Réf. Sonepar

00165265070

Réf. Fournisseur

7943200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

28 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

6000 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail 3 allumages

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble, réglable en hauteur. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Dimensions (L x l x H) : 30 mm x 28 mm x 6000 mm.