Trilux - Kit plafonnier 600x600 pour Siella G5/G6 - 7100000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242400379
Réf. Sonepar
00165240037
Réf. Fournisseur
7100000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Cadre en saillie pour le montage au plafond des luminaires encastrés M73 G5/G6. Dimensions du boîtier (L x l x H) 600 mm x 600 mm x 60 mm.
Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Siella LED a déjà fait ses preuves au bureau depuis six générations grâce à son efficacité énergétique, sa simplicité d'installation, son éclairage agréable et ses faibles coûts d'investissement. Maintenant, le prochain saut technologique est à portée de main. La septième génération est proposée pour la première fois avec la technologie rétro-éclairée. Celle-ci améliore la facilité d'installation, la qualité d'éclairage et l'efficacité énergétique. Grâce à deux systèmes optiques différents, une optique microprismatique et une optique translucide, la LED Siella permet de concrétiser des concepts d'éclairage pour les espaces de bureaux les plus divers (UGR22 ou UGR19), avec une seule famille de produits. Ceci permet non seulement de simplifier la planification et une réalisation économiquement intéressante, mais aussi d'obtenir un aspect uniforme et esthétique du plafond. Tout cela fait de Siella LED la solution standard idéale pour l'éclairage des bureaux modernes