Trilux - Lampadaire public, Accessoire pour lanterne 2375. Réducteur 76/42 mm - 9828300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 76 mm
longueur - 110 mm
hauteur - 54 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4069072074049
Réf. Sonepar
00165207404
Réf. Fournisseur
9828300
Marque
Trilux
couleur:
anthracite
largeur:
76 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
54 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Réducteur 76/42 mm - Gamme 2375 - anthracite
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de réduction en acier inoxydable. Pour les luminaires sur mât de la série 2375. Pour adaptation sur mât avec tête Ø 42 mm.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de réduction en acier inoxydable. Pour les luminaires sur mât de la série 2375. Pour adaptation sur mât avec tête Ø 42 mm.


