Trilux - Lampadaire public Jovie 202W 680mm 3000K 24000 lm IP66 IK09 on/off - 9002208954

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 24000 lm

  • puissance du système - 174 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242439812

Réf. Sonepar

00165000188

Réf. Fournisseur

9002208954

Marque

Trilux

flux lumineux utile:

24000 lm

puissance du système:

174 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

138 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

mode de pose:

console murale

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

4

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

7

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

0...76 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

12 m

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

316 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

680 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Luminaire sur mât - Jovie 70 - CLO (normal) - Lentille - anthracite - rectangulaire - ET - 174W - 24000lm - 70 - Asym. extensif (AB7L) - IP66 - IK09 - 5 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 138lm/W - on/off - Montage en saillie/en applique

Les Atouts de l'article:

Luminaire extérieur pour mât droit, polyvalent, au design réduit international et de format plat. Avec réduction de la puissance autonome via l'électronique d'évaluation intégrée. L'inclinaison de la tête du luminaire est réglable. Angle d’inclinaison pour montage sur crosse, réglable o°, -5°, -10°, -15°. Angle d’inclinaison pour montage droit 0°, 5°, 10°, 15°. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Pour l’éclairage de rues selon les classes d’éclairage M5 et M6, au rapport entre largeur de rue et hauteur utile de 0,4 0,8. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Système LED composé de 24 modules MLT LED, équipés chacun de 4 LED. Flux lumineux du luminaire 24000 lm, puissance raccordée 166 W, rendement lumineux maximale du luminaire 145 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, Disponible sur demande également en version Tunable White (2200 K – 4000 K). indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à revêtement anthracite (similaire à DB 703). Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Avec lentille de recouvrement en PMMA, imprimée. Le client peut opter pour une impression personnalisée de la vitre de fermeture. Sur demande : plaque visible derrière la vitre de fermeture, protégée contre les intempéries. Mât disponible sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK09. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Surface exposée au vent Fw 0.220 m2. Poids: 9.9 kg. Le raccordement du luminaire s’effectue sans ouvrir son corps grâce au câble d’alimentation sortant vers l’extérieur. Longueur du câble d’alimentation: 12,0 m. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s’adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d’interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d’éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.