Trilux - Lampe de bureau Bicult 54W 470mm 4350K 5580lm on/off HCL argent - 7094359


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 5580 lm
puissance du système - 54 W
température de couleur - 4350...4350 K
hauteur/profondeur - 510 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242415076
Réf. Sonepar
00165241507
Réf. Fournisseur
7094359
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
5580 lm
puissance du système:
54 W
température de couleur:
4350...4350 K
hauteur/profondeur:
510 mm
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
argent
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
efficacité lumineuse:
103 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
240 mm
longueur:
470 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non