Trilux - Lampe de bureau Cultega 8,50W 190mm 4000K 600lm on/off HCL noir - 7854859

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur - 726 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242637485

Réf. Sonepar

00165263748

Réf. Fournisseur

7854859

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur:

726 mm

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

noir

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

efficacité lumineuse:

71 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

190 mm

longueur:

190 mm

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe de bureau - Cultega - HCL - Prisme - noir - 8,50W - 600lm - 90 - Asymétrique Extensif (AW) - IK02 - 3 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - on/off