Trilux - Lampe de bureau Eralia DALI - 9250258

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Lampe de bureau Eralia DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 11600 lm

  • puissance du système - 80 W

  • hauteur/profondeur - 1269 mm

  • douille - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072063944

Réf. Sonepar

00165000704

Réf. Fournisseur

9250258

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

11600 lm

puissance du système:

80 W

hauteur/profondeur:

1269 mm

douille:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

serrer

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

efficacité lumineuse:

145 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

52 mm

longueur:

1239 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe de bureau - Eralia - Lentille - Eblouissement UGR19 (W19) - 3 SDCM - DALI