Trilux - Ligne continue E-Line 1474mm IP20 on/off argent sans - 5919200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Ligne continue E-Line 1474mm IP20 on/off argent sans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242251100

Réf. Sonepar

00165225110

Réf. Fournisseur

5919200

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

symétrique

nombre de pôles:

3

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1474 mm

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

48.6 mm

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

Ligne continue - 765... E-Line - argent - IK06 - sans - 0lm/W - on/off