Trilux - Ligne continue E-Line 26W 1475mm 4000K 4200lm IP20 DALI argent symétrique - 6207851

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • puissance du système - 26 W

  • efficacité lumineuse - 162 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242291458

Réf. Sonepar

00165229145

Réf. Fournisseur

6207851

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

4200 lm

puissance du système:

26 W

efficacité lumineuse:

162 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

nombre de pôles:

5

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1475 mm

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

Ligne continue - 765... E-Line - Lentille - argent - ETDD - 26W - 4200lm - Intensif (N) - IK06 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 162lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). Plaque de recouvrement servant à compenser la longueur pour des applications de modernisation T8, commercialisés sous forme d’accessoires à commander séparément. L’optique à lentilles en PMMA forme une unité reliée de manière fixe avec respectivement un seul segment LED. À répartition symétrique intensive des intensités lumineuses. Évaluation de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 19. Système LED comprenant 5 segments LED. Chaque segment se compose de 33 Mid Power LED, agencées en 3 rangées, chacune équipée de 11 LED. Flux lumineux du luminaire 4200 lm, puissance raccordée 26,00 W, Leistungsfaktor ? > 0,95, rendement lumineux du luminaire 161 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 50 °C) = 70.000 h, Durée de vie assignée moyenne L85(tq 50 °C) = 50.000 h. Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface au revêtement gris argent (RAL 9006). Dimensions (L x l): 1475 mm x 63 mm. Poids: 1.9 kg. Température ambiante admissible (ta): -25 °C - +50 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conforme à la norme DALI 2 (EN 62386). Sur demande, le luminaire peut être équipé de la fonction Monitoring ready (MOR). Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Les Atouts de la gamme:

Les différentes exigences de divers domaines d’application posent fréquemment un défi à toute étude d’éclairage. Jusqu’à présent, plusieurs systèmes différents étaient nécessaires à une conception optimale d’éclairage. Mais à travers l’E-Line LED, TRILUX permet désormais de disposer d’une ligne continue dont les diverses variantes sont si flexibles, qu’elle sait répondre aux exigences d’éclairage de tout secteur de l’industrie ou des ventes. Et dans le cas d’une rénovation, il est de plus possible de convertir sans outil et en seulement 44 secondes une unité de ligne continue E-Line T5/T8 existant déjà à la technologie LED très efficace. Et grâce au système intelligent de fermeture, l’installation s’effectue en un tour de main.