Trilux - Ligne continue E-Line 35W 1475mm 4000K 5900lm IP20 on/off blanc symétrique - 6207640

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5900 lm

  • puissance du système - 35 W

  • efficacité lumineuse - 169 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242291502

Réf. Sonepar

00165229150

Réf. Fournisseur

6207640

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

5900 lm

puissance du système:

35 W

efficacité lumineuse:

169 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

symétrique

nombre de pôles:

3

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1475 mm

largeur:

63 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

Ligne continue - 765... E-Line - Lentille - blanc - ET - 35W - 5900lm - Intensif (N) - IK06 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 70.000 h - 169lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie