Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Ligne continue E-Line 37W 1474mm 6500K 6300lm IP20 DALI blanc symétrique - 9002058225

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6300 lm

  • puissance du système - 37 W

  • efficacité lumineuse - 170 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242556045

Réf. Sonepar

00165000098

Réf. Fournisseur

9002058225

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

6300 lm

puissance du système:

37 W

efficacité lumineuse:

170 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

nombre de pôles:

5

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

1474 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

14

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

Ligne continue - 775... E-Line Next Flex - Lentille - blanc - rectangulaire - ETDD - 37W - 6300lm - Trés Intensif (VN) - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 170lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie