Trilux - Ligne continue E-Line 66W 1474mm 3000K 10000lm IP50 on/off blanc - 9002338671

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

10000 lm
Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles4200 lm
Voir les options disponibles5500 lm
Voir les options disponibles5900 lm
Voir les options disponibles6300 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles10500 lm
Voir les options disponibles12600 lm
Voir les options disponibles14700 lm
Voir les options disponibles16800 lm
Voir les options disponibles18900 lm
Voir les options disponibles21000 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10000 lm

  • puissance du système - 66 W

  • efficacité lumineuse - 152 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4069072002271

Réf. Sonepar

00165200227

Réf. Fournisseur

9002338671

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

10000 lm

puissance du système:

66 W

efficacité lumineuse:

152 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP50

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

doublement asymétrique

nombre de pôles:

3

longueur:

1474 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

54 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de distorsion harmonique (THD):

14

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Platine appareillage LED - 78... E-Line Pro - Lentille - blanc - ET - 66W - 10000lm - Double asymét. extensif (DAW) - IP50 - IK03 - 3 SDCM - doublement asymétrique - (L80/B50) 50.000 h - 152lm/W - on/off