Trilux - Ligne continue E-Line 84W 2211mm 4000K 12600lm IP50 on/off blanc - 9002338461

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

12600 lm
Voir les options disponibles3400 lm
Voir les options disponibles3800 lm
Voir les options disponibles5200 lm
Voir les options disponibles5600 lm
Voir les options disponibles6000 lm
Voir les options disponibles8000 lm
Voir les options disponibles10000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles16000 lm
Voir les options disponibles18000 lm
Voir les options disponibles20000 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 12600 lm

  • puissance du système - 84 W

  • efficacité lumineuse - 150 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069072001779

Réf. Sonepar

00165000457

Réf. Fournisseur

9002338461

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

12600 lm

puissance du système:

84 W

efficacité lumineuse:

150 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP50

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

nombre de pôles:

3

longueur:

2211 mm

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de distorsion harmonique (THD):

14

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Platine appareillage LED - 78... E-Line Pro - diffuseur translucide - blanc - ET - 84W - 12600lm - Lambertien (L) - IP50 - IK03 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 150lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage pour le système de ligne continue 78 E-Line Pro. En association avec des profils-supports 078... pour des applications individuelles ou de ligne continue, positionnement au choix. La platine-appareillage peut être positionnée au choix dans la ligne continue. Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Doté d’un détrompeur (mécanique) contre les erreurs de montage. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Le système optique se compose d’un recouvrement en PMMA translucide, à structure très plate et au degré de transmission élevé, Hauteur de montage 26 mm. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Angle d’ouverture C0 = 108°, C90 = 102°, Angle de faisceau principal C0 = 0°. Hauteur d’installation recommandée : 2,5 - 4 m. À légère composante indirecte pour un éclaircissement des surfaces (13%). Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec trois modules LED (3 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Flux lumineux du luminaire 12600 lm, puissance raccordée 84 W, rendement lumineux maximale du luminaire 150 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Longueur de la platine-appareillage 2211 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP50, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Indice de protection du compartiment de la lampe IP50 (anti-insectes). Température ambiante admissible (ta): 0 °C à 35 °C. Poids: 2.8 kg. Connexion automatique, sans outil, avec la filerie d’alimentation au moyen d'une prise. La prise facilite un montage sûr et rapide, elle est codée au niveau mécanique et par couleur et indique le sens de montage par une flèche.. La sélection des phases s'effectue sans outil grâce à des contacts coulissants de type push. La prise peut être tournée pour orienter les répartitions lumineuses asymétriques. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Ce luminaire qui est prêt au monitoring (MOR) fournit des données d’exploitation permettant une surveillance ou une maintenance prédictive, il est donc compatible avec les services de TRILUX Monitoring Services. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.