Trilux - Ligne continue E-Line DALI - 6396151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3900 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
indice de protection (IP) - IP50
répartition lumineuse - symétrique
longueur - 1.475 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242317813
Réf. Sonepar
00165231781
Réf. Fournisseur
6396151
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
3900 lm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
indice de protection (IP):
IP50
répartition lumineuse:
symétrique
longueur:
1.475 mm
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
77 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc