Trilux - Ligne continue E-Line DALI - 6669040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4000 lm
indice de protection (IP) - IP50
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
répartition lumineuse - symétrique
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242340644
Réf. Sonepar
00165234064
Réf. Fournisseur
6669040
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
4000 lm
indice de protection (IP):
IP50
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
répartition lumineuse:
symétrique
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc