Trilux - Luminaire étanche Acquex 55W 1578mm 4000K 8000lm IP66 IK10 DALI jaune - 8189651

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage mural

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428879029762

Réf. Sonepar

00165902976

Réf. Fournisseur

8189651

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système:

55 W

flux lumineux utile:

8000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage mural

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

145 mm

hauteur/profondeur:

101 mm

longueur:

1578 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

40

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

efficacité lumineuse:

145 lm/W

Luminaire étanche - Acquex - Diffuseur - jaune - ETDD - 55W - 8000lm - Lambertien (L) - IP66 - IK10 - 3 SDCM - symétrique - 145lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique