Trilux - Luminaire sur pied Eralia 80W 1239mm 4000K 12400lm on/off blanc - 9249758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 12400 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 1970 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4069072063791
Réf. Sonepar
00165206379
Réf. Fournisseur
9249758
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
12400 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
1970 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
155 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
336 mm
longueur:
1239 mm
diamètre:
0 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire sur pied avec composante directe et indirecte du flux lumineux. s’effectue via un panneau de commande intégré à fleur dans le profilé de support.. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 12400 lm, puissance raccordée 80 W, rendement lumineux maximale du luminaire 155 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps du luminaire linéaire et élancé. Composé d’une tête de luminaire, d’un profilé de support et d’un pied. Corps de luminaire en aluminium. Pied en acier. Laquage par poudre, finement structuré.. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Tête de luminaire et profilé de support en version rectangulaire. Pied en forme de U. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 12.0 kg. Raccordement au moyen d’un câble d’alimentation flexible. Longueur env. 3000 mm. Fiche avec contact de protection compatible avec des prises de courant de type E et de type F. Modèle de connecteur : Coudé. Avec appareillage électronique, gradable (intégré). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le confort et l’efficacité rencontrent l’élégance sobre : grâce aux capteurs de présence et de lumière du jour ainsi qu’à la commande Tunable White en option, l’ERALIA convainc sur toute la ligne et assure un bien-être maximal au travail. Le luminaire sur pied linéaire minimaliste et moderne assure une répartition lumineuse claire et non éblouissante et s’intègre dans le même temps de manière optimale dans chaque environnement de bureau.