Trilux - Luminaire sur pied Eralia 80W 1239mm 4000K 12400lm on/off noir symétrique - 9249858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 12400 lm
puissance du système - 80 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 1970 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4069072063906
Réf. Sonepar
00165206390
Réf. Fournisseur
9249858
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
12400 lm
puissance du système:
80 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
1970 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
autre
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
matériau de la verrine:
autre
couleur de la verrine:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
155 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
largeur:
336 mm
longueur:
1239 mm
diamètre:
0 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible IFTTT:
Non