Trilux - Luminaire suspendu pour 2 lampes fluorescentes T16 28/54 Watt dimmable (DALI) - 4854507

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • puissance du système - 0 W

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - G5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242232161

Réf. Sonepar

00165223216

Réf. Fournisseur

4854507

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse fournie:

Non

flux lumineux utile:

0 lm

puissance du système:

0 W

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

G5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

0 mm

longueur:

1193 mm

longueur des filins de suspension:

1000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

nombre de lampes/modules:

2

finition du paralume:

ultra brillant

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

28...54 W

couleur de la lumière:

autre

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

suspension fournie:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

Luminaire suspendu pour applications individuelles et applications en ligne continue Pour 2 lampes fluorescentes T16 28/54 Watt. Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 %.

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu pour applications individuelles et applications en ligne continue Pour 2 lampes fluorescentes T16 28/54 Watt. Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 %. Degré de réflexion 98 %, pourcentage de réflexions dispersées < 3 %. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ≤ 1 500 cd/m2 pour angle d’éclairage supérieur à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Corps de luminaire en tôle d’acier. Surface au revêtement blanc Design rectangulaire avec bord de 40 mm de largeur sur le côté longitudinal. Dimensions (L x l) 1193 mm x 160 mm, hauteur du luminaire 53 mm. Dimensions de montage pour embouts frontaux : 11 mm par embout frontal pour application en luminaires d’extrémité ou en luminaires individuels. Parties frontales pour luminaires individuels et pour extrémités de ligne continue, à commander séparément. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Avec ballast électronique, dimmable (DALI).