fin de vie

Trilux - Mât 8841 - 6312900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Mât 8841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1.3 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242306688

Réf. Sonepar

00165230668

Réf. Fournisseur

6312900

Réf. Commerciale

Trilux

longueur totale:

1.3 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

couleur:

autre

protection de l'élément de base:

autre

avec plaque de base:

Non

console:

sans

Mât - 8841

Les Atouts de l'article:

Tube de support pour tête de borne. hauteur 1300 mm, Diamètre extérieur 170 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre.