fin de vie

Trilux - Mât ConStela anthracite - 6799000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 3.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre du fin bout du mât - 230 mm

  • diamètre du pied - 230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242359370

Réf. Sonepar

00165235937

Réf. Fournisseur

6799000

Réf. Commerciale

Trilux

longueur totale:

3.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

autre

diamètre du fin bout du mât:

230 mm

diamètre du pied:

230 mm

matériau:

aluminium

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

épaisseur de paroi:

0 mm

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

autre

hauteur de point lumineux:

3.5 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Mât - CS23 - anthracite - 0

Les Atouts de l'article:

Tube de support du système modulaire de colonnes lumineuses décoratives CS 20. Avec plaque à bride soudée. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur du tube de support 3540 mm, Diamètre extérieur Ø 230 mm.