Trilux - Mât ConStela anthracite - 6799400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - autre
diamètre du fin bout du mât - 230 mm
diamètre du pied - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242359417
Réf. Sonepar
00165235941
Réf. Fournisseur
6799400
Réf. Commerciale
Trilux
longueur totale:
5.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
autre
diamètre du fin bout du mât:
230 mm
diamètre du pied:
230 mm
matériau:
aluminium
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
épaisseur de paroi:
0 mm
couleur:
anthracite
protection de l'élément de base:
autre
hauteur de point lumineux:
5.5 m
longueur de console:
0 mm
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
Tube de support du système modulaire de colonnes lumineuses décoratives CS 20. Avec plaque à bride soudée. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur du tube de support 5540 mm, Diamètre extérieur Ø 230 mm.