fin de vie

Trilux - Mât ConStela anthracite - 7544100

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 2975 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 0 mm

  • diamètre du pied - 194 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242525454

Réf. Sonepar

00165252545

Réf. Fournisseur

7544100

Réf. Commerciale

Trilux

longueur totale:

2975 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

0 mm

diamètre du pied:

194 mm

matériau:

acier

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

épaisseur de paroi:

5 mm

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

laqué / peint

hauteur de point lumineux:

0 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Non

console:

sans

Mât - CS19 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Tube de support du système modulaire de colonnes lumineuses décoratives CS 19. Avec plaque à bride soudée. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur du tube de support 2975 mm, Diamètre extérieur Ø .