Trilux - Mât ConStela anthracite - 7544200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3975 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 0 mm
diamètre du pied - 194 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242525461
Réf. Sonepar
00165252546
Réf. Fournisseur
7544200
Réf. Commerciale
Trilux
longueur totale:
3975 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
0 mm
diamètre du pied:
194 mm
matériau:
acier
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
épaisseur de paroi:
5 mm
couleur:
anthracite
protection de l'élément de base:
laqué / peint
hauteur de point lumineux:
0 m
longueur de console:
0 mm
avec plaque de base:
Non
console:
sans