Trilux - Mirona Fit R, Réflecteur décoratif en polycarbonate - 9412800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Mirona Fit R, Réflecteur décoratif en polycarbonate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • matériau - plastique

  • diamètre - 487 mm

  • hauteur/profondeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4069072062794

Réf. Sonepar

00165206279

Réf. Fournisseur

9412800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

élément de distribution de lumière:

réflecteur

matériau:

plastique

diamètre:

487 mm

hauteur/profondeur:

151 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

Réflecteur décoratif en PC. Servant d?anti-éblouissement et améliorant le confort visuel.