Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Module indirect E-Line Pro 737mm 4000K 4000lm IP20 DALI HCL blanc - 9252762

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 737 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4069072061407

Réf. Sonepar

00165206140

Réf. Fournisseur

9252762

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

4000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

737 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

44.3 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

indirect

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

taux de distorsion harmonique (THD):

14

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

section de conducteur:

0 mm²

Module indirect E-Line Pro 737mm 4000K 4000lm IP20 DALI HCL blanc