Trilux - Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails - 8881400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 10 mm
longueur - 265 mm
hauteur - 60 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242969791
Réf. Sonepar
00165296979
Réf. Fournisseur
8881400
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
autre
largeur:
10 mm
longueur:
265 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Rail
Les Atouts de l'article:
Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails conducteurs. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Dimensions (L x l x H) : 265 mm x 10 mm x 60 mm.
Les Atouts de l'article:
Outil pour raccourcir les conducteurs en cuivre des rails conducteurs. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Dimensions (L x l x H) : 265 mm x 10 mm x 60 mm.