Trilux - Patère en saillie avec rail 3 allumages, blanc - 5858400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Patère en saillie avec rail 3 allumages, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242649853

Réf. Sonepar

00165264985

Réf. Fournisseur

5858400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

Patère en saillie avec rail 3 allumages, blanc. Dimensions (L x l): 100 mm x 100 mm.hauteur 32 mm.