Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Patère en saillie avec rail 3 allumages, gris - 5858800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Patère en saillie avec rail 3 allumages, gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - gris

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242649884

Réf. Sonepar

00165264988

Réf. Fournisseur

5858800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

gris

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - gris

Les Atouts de l'article:

Sortie ponctuelle pour montage en saillie ou, au moyen d'accessoires séparés, également pour l'encastrement dans des plafonds sciés. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 100 mm x 100 mm x 32 mm.