Trilux - Pièce d?accouplement pour profil-support 190 - 1066400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 31 mm
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242001958
Réf. Sonepar
00165200195
Réf. Fournisseur
1066400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur coudé
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
31 mm
longueur:
160 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Pièce d’accouplement pour profil-support, en acier galvanisé. Pour des lignes continues à alignement exact.
Les Atouts de l'article:
Pièce d’accouplement pour profil-support, en acier galvanisé.
Les Atouts de l'article:
Pièce d’accouplement pour profil-support, en acier galvanisé.