Trilux - Pièce de liaison pour ligne continue Solvan C1 ...T 03 - 5189000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Pièce de liaison pour ligne continue Solvan C1 ...T 03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242192731

Réf. Sonepar

00165219273

Réf. Fournisseur

5189000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur coudé

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Pièce de liaison pour ligne continue, servant à relier deux luminaires pour un montage en ligne continue. Pour luminaires mono Solvan C1...T 03.