Trilux - Pièce de liaison pour ligne continue Solvan C2 ...T 01 - 5188900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Pièce de liaison pour ligne continue Solvan C2 ...T 01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur coudé

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242192724

Réf. Sonepar

00165219272

Réf. Fournisseur

5188900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur coudé

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Pièce de liaison pour ligne continue, servant à relier deux luminaires pour un montage en ligne continue. Pour luminaires duo Solvan C2 ...T 01.

Les Atouts de l'article:

Pièce de liaison pour ligne continue, servant à relier deux luminaires pour un montage en ligne continue. Pour luminaires duo Solvan C2 ...T 01.