Trilux - Plaque de recouvrement plastique E-Line Pro 737mm blanc - 8480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
largeur - 62 mm
longueur - 737 mm
hauteur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242959945
Réf. Sonepar
00165295994
Réf. Fournisseur
8480000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
blanc
largeur:
62 mm
longueur:
737 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 78... E-Line Pro - blanc
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement pour la ligne E-Line Pro système de ligne continue. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 737 mm.



