Trilux - Plaque de recouvrement pour raccord en L Rail DALI encastré 120 mm blanc - 8886900

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 45 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970346

Réf. Sonepar

00165297034

Réf. Fournisseur

8886900

Marque

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement un connecteur en L du système de rail triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail C. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 120 mm x 45 mm.