Trilux - Plaque de recouvrement pour raccord en L Rail DALI encastré 120 mm noir - 8886800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 45 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970339

Réf. Sonepar

00165297033

Réf. Fournisseur

8886800

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

noir

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Plaque de recouvrement un connecteur en L du système de rail triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec Rail.. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 120 mm x 45 mm.

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement un connecteur en L du système de rail triphasé avec équipement DALI. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 120 mm x 120 mm x 45 mm.