Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Plaque de recouvrement pour raccord en ligne Rail DALI encastré 95 mm blanc - 8886700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 148 mm

  • hauteur - 34 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970322

Réf. Sonepar

00165297032

Réf. Fournisseur

8886700

Marque

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

53 mm

longueur:

148 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour un connecteur de lignes du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail C. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 148 mm x 53 mm x 34 mm.