Trilux - Plaque de recouvrement pour raccord en T Rail DALI encastré 120 mm noir - 8887000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 147 mm

  • hauteur - 34 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970353

Réf. Sonepar

00165297035

Réf. Fournisseur

8887000

Marque

Trilux

couleur:

noir

largeur:

100 mm

longueur:

147 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Rail - noir

Les Atouts de l'article:

Plaque de recouvrement pour un connecteur en T du système de rails conducteurs triphasé avec équipement DALI. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail C. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 147 mm x 100 mm x 34 mm.