Trilux - Plaque de recouvrement pour raccord en X Rail DALI encastré 120 mm blanc - 8887300

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 148 mm

  • longueur - 148 mm

  • hauteur - 34 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242970384

Réf. Sonepar

00165297038

Réf. Fournisseur

8887300

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

148 mm

longueur:

148 mm

hauteur:

34 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail - blanc