Trilux - Platine appareillage E-Line Next avec sensor BEG PD9 blanc - 8909800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
section nominale - 0 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242971657
Réf. Sonepar
00165297165
Réf. Fournisseur
8909800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
section nominale:
0 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage avec capteur de présence infrarouge pour espaces intérieurs. Capteurs ON/OFF. Version comme appareil émetteur. À utiliser en combinaison avec les profils-supports E-Line Fix 0765.... Convenant à une utilisation dans les petits bureaux, les zones d’entrée, les couloirs et les corridors. Angle de détection : 360°. Zone de détection ronde. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage en travers env. Ø 10,0 m ( 78,5 m²); de face env. Ø 6,0 m (28,0 m²); en cas de travail en position assise env. Ø 4,0 m (12,5 m²). Hauteur de montage recommandée 2,0 - 5,0 m. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. Plage de température -25 - +50 °C. Indice de protection : IP20. Platine-appareillage en tôle d’acier, revêtement. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 737 mm x 62 mm x 52,7 mm.