Trilux - Profil-support / Rail C-Line 1720mm IP20 blanc - 7023000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Profil-support / Rail C-Line 1720mm IP20 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1720 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242390663

Réf. Sonepar

00165239066

Réf. Fournisseur

7023000

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

1720 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

11

section transversale des conducteurs de câblage:

4 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 764... C-Line - blanc - 0