fin de vie

Trilux - Profil-support / Rail C-Line 3440mm IP20 blanc - 6471500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Profil-support / Rail C-Line 3440mm IP20 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3440 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 58 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242327201

Réf. Sonepar

00165232720

Réf. Fournisseur

6471500

Réf. Commerciale

Trilux

longueur:

3440 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

58 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

2 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

0 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

63 mm

hauteur:

41 mm

classe de protection:

I

Profil-support / Rail - 764... C-Line - blanc - 0

Les Atouts de l'article:

Profils-supports en version ligne continue pour l’éclairage individuel de postes de travail, pour l’éclairage de petites zones spatiales, structurellement délimitées. Base d’une application en ligne continue C-Line à montage rapide et à configuration modulaire. Filerie traversante à 7 conducteurs. Tôle d’acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Unité de conditionnement 4 pieces.